Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 26x7mm

  • ERIKS:10024637
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

9.55 CHF/ Unitéhors TVA

10.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.55 CHF

-

10+

7.14 CHF

25.25%

50+

5.72 CHF

40.07%

100+

4.57 CHF

52.17%

250+

3.95 CHF

58.62%

500+

3.32 CHF

65.27%

1000+

2.86 CHF

70.04%

2500+

2.40 CHF

74.86%

5000+

2.15 CHF

77.42%

10000+

2.00 CHF

79.10%

20000+

1.86 CHF

80.57%

30000+

1.77 CHF

81.51%

40000+

1.71 CHF

82.14%

50000+

1.66 CHF

82.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
26 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous