5.55 CHF/ Unitéhors TVA
6.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.55 CHF | - |
10+ | 3.03 CHF | 45.41% |
50+ | 1.87 CHF | 66.31% |
100+ | 0.98 CHF | 82.29% |
250+ | 0.69 CHF | 87.51% |
500+ | 0.53 CHF | 90.50% |
1000+ | 0.39 CHF | 93.01% |
2500+ | 0.30 CHF | 94.68% |
5000+ | 0.25 CHF | 95.48% |
10000+ | 0.21 CHF | 96.22% |
20000+ | 0.19 CHF | 96.54% |
30000+ | 0.18 CHF | 96.85% |
40000+ | 0.17 CHF | 96.99% |
50000+ | 0.16 CHF | 97.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 23.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |