11.54 CHF/ Unitéhors TVA
12.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.54 CHF | - |
10+ | 8.82 CHF | 23.53% |
50+ | 7.15 CHF | 38.08% |
100+ | 5.79 CHF | 49.83% |
250+ | 5.03 CHF | 56.41% |
500+ | 4.24 CHF | 63.30% |
1000+ | 3.65 CHF | 68.37% |
2500+ | 3.07 CHF | 73.40% |
5000+ | 2.76 CHF | 76.08% |
10000+ | 2.55 CHF | 77.90% |
20000+ | 2.38 CHF | 79.42% |
30000+ | 2.26 CHF | 80.42% |
40000+ | 2.19 CHF | 81.07% |
50000+ | 2.12 CHF | 81.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 22.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |