Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 20x6mm

  • ERIKS:11044538
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

7.00 CHF/ Unitéhors TVA

7.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.00 CHF

-

10+

4.62 CHF

33.95%

50+

3.35 CHF

52.11%

100+

2.36 CHF

66.26%

250+

1.83 CHF

73.91%

500+

1.51 CHF

78.41%

1000+

1.21 CHF

82.70%

2500+

0.98 CHF

86.00%

5000+

0.86 CHF

87.66%

10000+

0.74 CHF

89.41%

20000+

0.69 CHF

90.18%

30000+

0.64 CHF

90.84%

40000+

0.62 CHF

91.17%

50000+

0.60 CHF

91.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre du cordon
6 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous