8.43 CHF/ Unitéhors TVA
9.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.43 CHF | - |
10+ | 6.14 CHF | 27.18% |
50+ | 4.86 CHF | 42.37% |
100+ | 3.81 CHF | 54.84% |
250+ | 3.27 CHF | 61.19% |
500+ | 2.74 CHF | 67.48% |
1000+ | 2.36 CHF | 71.99% |
2500+ | 1.98 CHF | 76.50% |
5000+ | 1.78 CHF | 78.93% |
10000+ | 1.64 CHF | 80.53% |
20000+ | 1.53 CHF | 81.90% |
30000+ | 1.45 CHF | 82.79% |
40000+ | 1.41 CHF | 83.32% |
50000+ | 1.36 CHF | 83.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |