Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 20,3x2,4mm

  • ERIKS:10025020
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

9.21 CHF/ Unitéhors TVA

9.96 CHFTVA incluse

500 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.21 CHF

-

10+

6.46 CHF

29.91%

50+

4.86 CHF

47.29%

100+

3.62 CHF

60.69%

250+

2.88 CHF

68.78%

500+

2.41 CHF

73.83%

1000+

1.95 CHF

78.83%

2500+

1.60 CHF

82.63%

5000+

1.42 CHF

84.64%

10000+

1.22 CHF

86.75%

20000+

1.14 CHF

87.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
20.3 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Standardverpackungsgröße
500
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous