10.03 CHF/ Unitéhors TVA
10.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.03 CHF | - |
10+ | 7.65 CHF | 23.78% |
50+ | 6.47 CHF | 35.49% |
100+ | 5.46 CHF | 45.61% |
250+ | 4.92 CHF | 50.95% |
500+ | 4.54 CHF | 54.74% |
1000+ | 4.14 CHF | 58.72% |
2500+ | 3.88 CHF | 61.32% |
5000+ | 3.66 CHF | 63.56% |
10000+ | 3.35 CHF | 66.65% |
20000+ | 3.24 CHF | 67.75% |
30000+ | 3.08 CHF | 69.29% |
40000+ | 2.99 CHF | 70.24% |
50000+ | 2.90 CHF | 71.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |