10.22 CHF/ Unitéhors TVA
11.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.22 CHF | - |
10+ | 7.74 CHF | 24.32% |
50+ | 6.24 CHF | 38.94% |
100+ | 5.02 CHF | 50.88% |
250+ | 4.36 CHF | 57.39% |
500+ | 3.67 CHF | 64.14% |
1000+ | 3.16 CHF | 69.08% |
2500+ | 2.66 CHF | 74.02% |
5000+ | 2.38 CHF | 76.66% |
10000+ | 2.21 CHF | 78.42% |
20000+ | 2.06 CHF | 79.89% |
30000+ | 1.95 CHF | 80.92% |
40000+ | 1.89 CHF | 81.51% |
50000+ | 1.83 CHF | 82.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 172 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |