Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 169x3mm

  • ERIKS:10024805
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

9.79 CHF/ Unitéhors TVA

10.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.79 CHF

-

10+

7.36 CHF

24.87%

50+

5.91 CHF

39.63%

100+

4.73 CHF

51.69%

250+

4.10 CHF

58.17%

500+

3.45 CHF

64.81%

1000+

2.97 CHF

69.66%

2500+

2.50 CHF

74.51%

5000+

2.24 CHF

77.12%

10000+

2.07 CHF

78.86%

20000+

1.93 CHF

80.34%

30000+

1.84 CHF

81.26%

40000+

1.78 CHF

81.87%

50000+

1.72 CHF

82.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
169 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous