Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 15,5x4mm

  • ERIKS:14947239
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27.09.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
15.5 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C