Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51414 ISO3601-011 7,65x1,78

  • ERIKS:10023212
Image 1
Ce joint torique en FKM* noir de la marque ERIKS est populaire en raison de ses bonnes performances et de ses nombreuses possibilités d’utilisation dans des applications aussi bien statiques que dynamiques lentes. Il est beaucoup utilisé dans l’industrie chimique, dans l’industrie hydraulique et l’industrie générale. Le modèle FKM 51415 vert est disponible si vous souhaitez utiliser une autre couleur pour faciliter l’identification. Attention : le mélange 514401 est un meilleur choix pour l’industrie alimentaire. Dans l’industrie pharmaceutique, un autre joint d’étanchéité est utilisé, à savoir le mélange 514701. Vous avez besoin d’un joint torique en FKM haute dureté pour une utilisation à haute pression ? Optez alors pour le mélange 514320.

*Le FKM est également connu sous le nom de marque Viton®.
Ajouter à la liste

3.53 CHF/ Unitéhors TVA

3.82 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.53 CHF

-

10+

1.68 CHF

52.34%

50+

0.97 CHF

72.48%

100+

0.36 CHF

89.79%

250+

0.19 CHF

94.70%

500+

0.12 CHF

96.54%

1000+

0.08 CHF

97.83%

2500+

0.05 CHF

98.61%

5000+

0.04 CHF

98.89%

10000+

0.03 CHF

99.15%

20000+

0.03 CHF

99.26%

30000+

0.03 CHF

99.29%

40000+

0.02 CHF

99.38%

50000+

0.02 CHF

99.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment