17.06 CHF/ Unitéhors TVA
18.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 28.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.06 CHF | - |
10+ | 13.84 CHF | 18.87% |
50+ | 11.55 CHF | 32.30% |
100+ | 9.71 CHF | 43.11% |
250+ | 8.57 CHF | 49.79% |
500+ | 7.49 CHF | 56.10% |
1000+ | 6.32 CHF | 62.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 21.2 mm |
Diamètre du cordon | 2.65 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |