Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51414 79x2,5mm

  • ERIKS:10024402
Image 1
Ce joint torique en FKM* noir de la marque ERIKS est populaire en raison de ses bonnes performances et de ses nombreuses possibilités d’utilisation dans des applications aussi bien statiques que dynamiques lentes. Il est beaucoup utilisé dans l’industrie chimique, dans l’industrie hydraulique et l’industrie générale. Le modèle FKM 51415 vert est disponible si vous souhaitez utiliser une autre couleur pour faciliter l’identification. Attention : le mélange 514401 est un meilleur choix pour l’industrie alimentaire. Dans l’industrie pharmaceutique, un autre joint d’étanchéité est utilisé, à savoir le mélange 514701. Vous avez besoin d’un joint torique en FKM haute dureté pour une utilisation à haute pression ? Optez alors pour le mélange 514320.

*Le FKM est également connu sous le nom de marque Viton®.
Ajouter à la liste

12.29 CHF/ Unitéhors TVA

13.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.29 CHF

-

10+

9.59 CHF

21.97%

50+

7.84 CHF

36.21%

100+

6.43 CHF

47.68%

250+

5.61 CHF

54.35%

500+

4.73 CHF

61.51%

1000+

4.09 CHF

66.76%

2500+

3.44 CHF

72.05%

5000+

3.09 CHF

74.86%

10000+

2.86 CHF

76.77%

20000+

2.66 CHF

78.36%

30000+

2.53 CHF

79.41%

40000+

2.44 CHF

80.11%

50000+

2.37 CHF

80.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
79 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
51414
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026