9.48 CHF/ Unitéhors TVA
10.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.48 CHF | - |
10+ | 7.15 CHF | 24.58% |
50+ | 6.02 CHF | 36.55% |
100+ | 5.04 CHF | 46.84% |
250+ | 4.54 CHF | 52.16% |
500+ | 4.18 CHF | 55.85% |
1000+ | 3.81 CHF | 59.81% |
2500+ | 3.57 CHF | 62.39% |
5000+ | 3.37 CHF | 64.50% |
10000+ | 3.08 CHF | 67.56% |
20000+ | 2.98 CHF | 68.62% |
30000+ | 2.84 CHF | 70.09% |
40000+ | 2.75 CHF | 70.99% |
50000+ | 2.67 CHF | 71.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 77 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026