Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51414 730x5mm

  • ERIKS:10024297
Image 1
Ce joint torique en FKM* noir de la marque ERIKS est populaire en raison de ses bonnes performances et de ses nombreuses possibilités d’utilisation dans des applications aussi bien statiques que dynamiques lentes. Il est beaucoup utilisé dans l’industrie chimique, dans l’industrie hydraulique et l’industrie générale. Le modèle FKM 51415 vert est disponible si vous souhaitez utiliser une autre couleur pour faciliter l’identification. Attention : le mélange 514401 est un meilleur choix pour l’industrie alimentaire. Dans l’industrie pharmaceutique, un autre joint d’étanchéité est utilisé, à savoir le mélange 514701. Vous avez besoin d’un joint torique en FKM haute dureté pour une utilisation à haute pression ? Optez alors pour le mélange 514320.

*Le FKM est également connu sous le nom de marque Viton®.
Ajouter à la liste

143.30 CHF/ Unitéhors TVA

154.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

143.30 CHF

-

10+

130.70 CHF

8.79%

50+

120.80 CHF

15.70%

100+

112.20 CHF

21.70%

250+

105.00 CHF

26.73%

500+

98.75 CHF

31.09%

1000+

91.55 CHF

36.11%

2500+

86.80 CHF

39.43%

5000+

82.55 CHF

42.39%

10000+

79.90 CHF

44.24%

20000+

77.45 CHF

45.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
730 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
51414
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

166.00 CHF/ Unitéhors TVA

179.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026