154.70 CHF/ Unitéhors TVA
167.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 28.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 154.70 CHF | - |
10+ | 141.20 CHF | 8.73% |
50+ | 130.50 CHF | 15.64% |
100+ | 121.30 CHF | 21.59% |
250+ | 113.60 CHF | 26.57% |
500+ | 106.80 CHF | 30.96% |
1000+ | 99.00 CHF | 36.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 699 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |