11.79 CHF/ Unitéhors TVA
12.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.79 CHF | - |
10+ | 8.62 CHF | 26.93% |
50+ | 6.55 CHF | 44.49% |
100+ | 5.03 CHF | 57.38% |
250+ | 4.00 CHF | 66.07% |
500+ | 3.36 CHF | 71.54% |
1000+ | 2.71 CHF | 77.06% |
2500+ | 2.21 CHF | 81.26% |
5000+ | 1.96 CHF | 83.42% |
10000+ | 1.69 CHF | 85.71% |
20000+ | 1.56 CHF | 86.77% |
30000+ | 1.46 CHF | 87.66% |
40000+ | 1.41 CHF | 88.08% |
50000+ | 1.36 CHF | 88.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 67.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026