15.24 CHF/ Unitéhors TVA
16.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.24 CHF | - |
10+ | 12.37 CHF | 18.83% |
50+ | 10.79 CHF | 29.20% |
100+ | 9.43 CHF | 38.12% |
2500+ | 6.84 CHF | 55.12% |
20000+ | 5.71 CHF | 62.53% |
30000+ | 5.45 CHF | 64.27% |
40000+ | 5.28 CHF | 65.39% |
50000+ | 5.12 CHF | 66.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |