3.90 CHF/ Unitéhors TVA
4.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.90 CHF | - |
10+ | 1.93 CHF | 50.45% |
50+ | 1.14 CHF | 70.86% |
100+ | 0.47 CHF | 87.86% |
250+ | 0.28 CHF | 92.81% |
500+ | 0.20 CHF | 94.99% |
1000+ | 0.14 CHF | 96.53% |
2500+ | 0.09 CHF | 97.57% |
5000+ | 0.08 CHF | 98.01% |
10000+ | 0.06 CHF | 98.40% |
20000+ | 0.06 CHF | 98.52% |
30000+ | 0.05 CHF | 98.66% |
40000+ | 0.05 CHF | 98.74% |
50000+ | 0.05 CHF | 98.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 6.5 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |