12.04 CHF/ Unitéhors TVA
13.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.04 CHF | - |
10+ | 9.47 CHF | 21.35% |
50+ | 8.14 CHF | 32.39% |
100+ | 7.00 CHF | 41.90% |
250+ | 6.35 CHF | 47.30% |
500+ | 5.87 CHF | 51.25% |
1000+ | 5.36 CHF | 55.52% |
2500+ | 5.03 CHF | 58.26% |
5000+ | 4.74 CHF | 60.63% |
10000+ | 4.34 CHF | 64.00% |
20000+ | 4.19 CHF | 65.20% |
30000+ | 4.00 CHF | 66.82% |
40000+ | 3.88 CHF | 67.82% |
50000+ | 3.76 CHF | 68.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026