18.11 CHF/ Unitéhors TVA
19.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.11 CHF | - |
10+ | 14.97 CHF | 17.34% |
50+ | 13.17 CHF | 27.28% |
100+ | 11.63 CHF | 35.78% |
250+ | 10.64 CHF | 41.25% |
500+ | 9.87 CHF | 45.50% |
1000+ | 9.02 CHF | 50.19% |
2500+ | 8.48 CHF | 53.20% |
5000+ | 8.00 CHF | 55.83% |
10000+ | 7.32 CHF | 59.58% |
20000+ | 7.08 CHF | 60.93% |
30000+ | 6.75 CHF | 62.76% |
40000+ | 6.54 CHF | 63.89% |
50000+ | 6.35 CHF | 64.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 425 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026