8.87 CHF/ Unitéhors TVA
9.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.87 CHF | - |
10+ | 6.19 CHF | 30.23% |
50+ | 4.60 CHF | 48.11% |
100+ | 3.40 CHF | 61.65% |
250+ | 2.68 CHF | 69.83% |
500+ | 2.24 CHF | 74.79% |
1000+ | 1.80 CHF | 79.75% |
2500+ | 1.46 CHF | 83.53% |
5000+ | 1.29 CHF | 85.45% |
10000+ | 1.11 CHF | 87.48% |
20000+ | 1.03 CHF | 88.38% |
30000+ | 0.96 CHF | 89.18% |
40000+ | 0.93 CHF | 89.57% |
50000+ | 0.90 CHF | 89.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 36 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026