21.61 CHF/ Unitéhors TVA
23.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.61 CHF | - |
10+ | 18.14 CHF | 16.06% |
50+ | 16.07 CHF | 25.64% |
100+ | 14.30 CHF | 33.83% |
250+ | 13.11 CHF | 39.33% |
500+ | 12.18 CHF | 43.64% |
1000+ | 11.14 CHF | 48.45% |
2500+ | 10.47 CHF | 51.55% |
5000+ | 9.88 CHF | 54.28% |
10000+ | 9.04 CHF | 58.17% |
20000+ | 8.74 CHF | 59.56% |
30000+ | 8.33 CHF | 61.45% |
40000+ | 8.07 CHF | 62.63% |
50000+ | 7.84 CHF | 63.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 349.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026