9.19 CHF/ Unitéhors TVA
9.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.19 CHF | - |
10+ | 6.89 CHF | 25.08% |
50+ | 5.78 CHF | 37.16% |
100+ | 4.82 CHF | 47.55% |
250+ | 4.33 CHF | 52.94% |
500+ | 3.99 CHF | 56.58% |
1000+ | 3.63 CHF | 60.50% |
2500+ | 3.40 CHF | 63.00% |
5000+ | 3.21 CHF | 65.07% |
10000+ | 2.94 CHF | 68.06% |
20000+ | 2.84 CHF | 69.15% |
30000+ | 2.71 CHF | 70.57% |
40000+ | 2.62 CHF | 71.49% |
50000+ | 2.55 CHF | 72.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre du cordon | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |