22.67 CHF/ Unitéhors TVA
24.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.67 CHF | - |
10+ | 19.10 CHF | 15.75% |
50+ | 16.94 CHF | 25.28% |
100+ | 15.10 CHF | 33.39% |
250+ | 13.86 CHF | 38.86% |
500+ | 12.87 CHF | 43.23% |
1000+ | 11.78 CHF | 48.04% |
2500+ | 11.07 CHF | 51.17% |
5000+ | 10.45 CHF | 53.90% |
10000+ | 9.56 CHF | 57.85% |
20000+ | 9.24 CHF | 59.24% |
30000+ | 8.81 CHF | 61.14% |
40000+ | 8.54 CHF | 62.33% |
50000+ | 8.29 CHF | 63.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 247 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026