9.09 CHF/ Unitéhors TVA
9.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.09 CHF | - |
10+ | 6.72 CHF | 26.03% |
50+ | 5.36 CHF | 41.00% |
100+ | 4.25 CHF | 53.22% |
250+ | 3.67 CHF | 59.66% |
500+ | 3.08 CHF | 66.10% |
1000+ | 2.65 CHF | 70.83% |
2500+ | 2.23 CHF | 75.51% |
5000+ | 2.00 CHF | 77.99% |
10000+ | 1.85 CHF | 79.69% |
20000+ | 1.72 CHF | 81.07% |
30000+ | 1.64 CHF | 82.00% |
40000+ | 1.58 CHF | 82.61% |
50000+ | 1.54 CHF | 83.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 21 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026