10.07 CHF/ Unitéhors TVA
10.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.07 CHF | - |
10+ | 7.69 CHF | 23.68% |
50+ | 6.51 CHF | 35.40% |
100+ | 5.49 CHF | 45.48% |
250+ | 4.95 CHF | 50.84% |
500+ | 4.57 CHF | 54.62% |
1000+ | 4.17 CHF | 58.64% |
2500+ | 3.91 CHF | 61.22% |
5000+ | 3.68 CHF | 63.46% |
10000+ | 3.37 CHF | 66.58% |
20000+ | 3.26 CHF | 67.68% |
30000+ | 3.11 CHF | 69.17% |
40000+ | 3.01 CHF | 70.16% |
50000+ | 2.92 CHF | 71.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 193.5 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026