16.97 CHF/ Unitéhors TVA
18.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.97 CHF | - |
10+ | 13.94 CHF | 17.86% |
50+ | 12.22 CHF | 27.99% |
100+ | 10.76 CHF | 36.59% |
250+ | 9.83 CHF | 42.07% |
500+ | 9.12 CHF | 46.26% |
1000+ | 8.34 CHF | 50.88% |
2500+ | 7.83 CHF | 53.89% |
5000+ | 7.39 CHF | 56.48% |
10000+ | 6.76 CHF | 60.16% |
20000+ | 6.54 CHF | 61.49% |
30000+ | 6.23 CHF | 63.29% |
40000+ | 6.04 CHF | 64.41% |
50000+ | 5.86 CHF | 65.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 166.7 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026