19.58 CHF/ Unitéhors TVA
21.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.58 CHF | - |
10+ | 16.10 CHF | 17.77% |
50+ | 13.52 CHF | 30.95% |
100+ | 11.45 CHF | 41.52% |
250+ | 10.13 CHF | 48.26% |
500+ | 8.86 CHF | 54.75% |
1000+ | 7.48 CHF | 61.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 164 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |