18.47 CHF/ Unitéhors TVA
19.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.47 CHF | - |
10+ | 15.29 CHF | 17.22% |
50+ | 13.47 CHF | 27.07% |
100+ | 11.90 CHF | 35.57% |
2500+ | 8.68 CHF | 53.00% |
20000+ | 7.25 CHF | 60.77% |
30000+ | 6.91 CHF | 62.59% |
40000+ | 6.70 CHF | 63.75% |
50000+ | 6.50 CHF | 64.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 156 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |