10.41 CHF/ Unitéhors TVA
11.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.41 CHF | - |
10+ | 7.99 CHF | 23.29% |
50+ | 6.79 CHF | 34.82% |
100+ | 5.75 CHF | 44.81% |
250+ | 5.19 CHF | 50.19% |
500+ | 4.79 CHF | 53.99% |
1000+ | 4.37 CHF | 58.07% |
2500+ | 4.10 CHF | 60.66% |
5000+ | 3.86 CHF | 62.92% |
10000+ | 3.53 CHF | 66.09% |
20000+ | 3.42 CHF | 67.20% |
30000+ | 3.26 CHF | 68.73% |
40000+ | 3.16 CHF | 69.69% |
50000+ | 3.06 CHF | 70.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 155 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026