74.20 CHF/ Unitéhors TVA
80.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.20 CHF | - |
10+ | 66.90 CHF | 9.84% |
50+ | 61.55 CHF | 17.05% |
100+ | 56.90 CHF | 23.32% |
250+ | 53.20 CHF | 28.30% |
500+ | 49.99 CHF | 32.63% |
1000+ | 46.33 CHF | 37.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 139 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |