10.23 CHF/ Unitéhors TVA
11.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.23 CHF | - |
10+ | 7.83 CHF | 23.51% |
50+ | 6.64 CHF | 35.14% |
100+ | 5.61 CHF | 45.16% |
250+ | 5.06 CHF | 50.54% |
500+ | 4.68 CHF | 54.30% |
1000+ | 4.26 CHF | 58.36% |
2500+ | 3.99 CHF | 61.00% |
5000+ | 3.77 CHF | 63.20% |
10000+ | 3.45 CHF | 66.32% |
20000+ | 3.33 CHF | 67.45% |
30000+ | 3.18 CHF | 68.96% |
40000+ | 3.08 CHF | 69.94% |
50000+ | 2.99 CHF | 70.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 112 mm |
Diamètre du cordon | 6.3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026