

8.00 CHF/ Unitéhors TVA
8.65 CHFTVA incluse
791 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.00 CHF | - |
10+ | 3.08 CHF | 61.54% |
50+ | 2.65 CHF | 66.92% |
100+ | 1.71 CHF | 78.67% |
200+ | 1.28 CHF | 83.99% |
500+ | 0.98 CHF | 87.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 50.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55985 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |