

4.43 CHF/ Unitéhors TVA
4.79 CHFTVA incluse
14895 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.43 CHF | - |
50+ | 2.44 CHF | 44.86% |
100+ | 2.10 CHF | 52.66% |
250+ | 1.01 CHF | 77.18% |
500+ | 0.80 CHF | 81.97% |
1000+ | 0.66 CHF | 85.15% |
2500+ | 0.56 CHF | 87.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre du cordon | 1.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55985 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |