

3.78 CHF/ Unitéhors TVA
4.09 CHFTVA incluse
240 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.78 CHF | - |
50+ | 1.90 CHF | 49.74% |
100+ | 1.46 CHF | 61.51% |
250+ | 0.90 CHF | 76.27% |
500+ | 0.69 CHF | 81.83% |
1000+ | 0.59 CHF | 84.39% |
2500+ | 0.49 CHF | 87.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre du cordon | 1.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55985 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |