Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 noir 55985 259,70x7,0

  • ERIKS:14897900
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

18.43 CHF/ Unitéhors TVA

19.92 CHFTVA incluse

400 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.43 CHF

-

10+

13.69 CHF

25.72%

50+

11.06 CHF

39.99%

100+

10.71 CHF

41.89%

250+

10.35 CHF

43.84%

400+

9.74 CHF

47.18%

1000+

8.97 CHF

51.36%

2500+

8.32 CHF

54.88%

5000+

7.93 CHF

56.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
259.7 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55985
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C