Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 noir 55985 101x5,34

  • ERIKS:14897902
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

7.87 CHF/ Unitéhors TVA

8.51 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.87 CHF

-

10+

5.70 CHF

27.59%

50+

4.68 CHF

40.50%

100+

3.53 CHF

55.12%

250+

2.95 CHF

62.56%

500+

2.56 CHF

67.45%

1000+

2.27 CHF

71.14%

2500+

1.95 CHF

75.27%

5000+

1.59 CHF

79.85%

10000+

1.34 CHF

83.03%

20000+

1.22 CHF

84.49%

30000+

1.07 CHF

86.46%

40000+

0.93 CHF

88.24%

50000+

0.85 CHF

89.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
101 mm
Diamètre du cordon
5.34 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55985
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C