Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 DIN11864-DN40 40x5mm

  • ERIKS:12192443
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

5.06 CHF/ Unitéhors TVA

5.47 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.06 CHF

-

10+

3.17 CHF

37.39%

50+

2.38 CHF

52.92%

100+

1.59 CHF

68.64%

250+

1.25 CHF

75.17%

500+

1.08 CHF

78.73%

1000+

0.93 CHF

81.54%

2500+

0.79 CHF

84.29%

5000+

0.64 CHF

87.28%

10000+

0.54 CHF

89.32%

20000+

0.49 CHF

90.25%

30000+

0.43 CHF

91.45%

40000+

0.38 CHF

92.58%

50000+

0.34 CHF

93.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Dimension selon DIN11864
DIN118641-DN40
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55985
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C