Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-443 NF-R71 189,87x6,99mm

  • ERIKS:12192555
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

10.15 CHF/ Unitéhors TVA

10.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.15 CHF

-

10+

8.08 CHF

20.39%

50+

7.12 CHF

29.85%

100+

6.00 CHF

40.94%

250+

5.37 CHF

47.14%

500+

4.91 CHF

51.63%

1000+

4.54 CHF

55.32%

2500+

4.08 CHF

59.80%

5000+

3.83 CHF

62.27%

10000+

3.51 CHF

65.47%

20000+

3.16 CHF

68.92%

30000+

2.81 CHF

72.36%

40000+

2.58 CHF

74.63%

50000+

2.34 CHF

76.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous