10.02 CHF/ Unitéhors TVA
10.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.02 CHF | - |
10+ | 7.96 CHF | 20.56% |
50+ | 7.01 CHF | 30.09% |
100+ | 5.89 CHF | 41.27% |
250+ | 5.27 CHF | 47.46% |
500+ | 4.82 CHF | 51.90% |
1000+ | 4.45 CHF | 55.59% |
2500+ | 4.01 CHF | 60.03% |
5000+ | 3.76 CHF | 62.48% |
10000+ | 3.44 CHF | 65.67% |
20000+ | 3.10 CHF | 69.11% |
30000+ | 2.76 CHF | 72.50% |
40000+ | 2.53 CHF | 74.75% |
50000+ | 2.30 CHF | 77.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 177.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Dimension selon French R | NF-R69 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55985 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026