13.86 CHF/ Unitéhors TVA
14.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.86 CHF | - |
10+ | 11.16 CHF | 19.48% |
50+ | 10.35 CHF | 25.32% |
100+ | 8.84 CHF | 36.26% |
250+ | 7.91 CHF | 42.97% |
500+ | 7.41 CHF | 46.54% |
1000+ | 6.80 CHF | 50.94% |
2500+ | 6.29 CHF | 54.62% |
5000+ | 5.99 CHF | 56.78% |
10000+ | 5.60 CHF | 59.63% |
20000+ | 5.15 CHF | 62.88% |
30000+ | 4.76 CHF | 65.62% |
40000+ | 4.51 CHF | 67.42% |
50000+ | 4.36 CHF | 68.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 405.26 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 385 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55985 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026