Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-336 NF-R39 72,39x5,33mm

  • ERIKS:12192492
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

6.70 CHF/ Unitéhors TVA

7.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.70 CHF

-

10+

4.64 CHF

30.69%

50+

3.72 CHF

44.44%

100+

2.72 CHF

59.37%

250+

2.24 CHF

66.54%

500+

1.94 CHF

71.02%

1000+

1.72 CHF

74.38%

2500+

1.47 CHF

78.12%

5000+

1.19 CHF

82.23%

10000+

1.00 CHF

84.99%

20000+

0.92 CHF

86.33%

30000+

0.80 CHF

88.04%

40000+

0.70 CHF

89.60%

50000+

0.64 CHF

90.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
72.39 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
336
Dimension selon French R
NF-R39
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55985
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous