Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-270 228,19x3,53mm

  • ERIKS:12192415
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

10.75 CHF/ Unitéhors TVA

11.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.75 CHF

-

10+

8.29 CHF

22.93%

50+

7.04 CHF

34.56%

100+

5.53 CHF

48.60%

250+

4.67 CHF

56.56%

500+

4.09 CHF

62.00%

1000+

3.63 CHF

66.23%

2500+

3.13 CHF

70.93%

5000+

2.55 CHF

76.33%

10000+

2.15 CHF

80.05%

20000+

1.96 CHF

81.77%

30000+

1.72 CHF

84.05%

40000+

1.49 CHF

86.14%

50000+

1.37 CHF

87.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous