Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-211 20,22x3,53mm

  • ERIKS:12192356
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

4.15 CHF/ Unitéhors TVA

4.49 CHFTVA incluse

2063 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.14 CHF

-

10+

2.36 CHF

43.18%

50+

2.07 CHF

50.18%

100+

1.51 CHF

63.57%

250+

1.22 CHF

70.57%

500+

1.06 CHF

74.43%

1000+

0.86 CHF

79.23%

2500+

0.57 CHF

86.32%

5000+

0.36 CHF

91.24%

10000+

0.28 CHF

93.24%

20000+

0.24 CHF

94.21%

30000+

0.19 CHF

95.49%

40000+

0.16 CHF

96.24%

50000+

0.14 CHF

96.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026