9.44 CHF/ Unitéhors TVA
10.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.44 CHF | - |
10+ | 7.11 CHF | 24.64% |
50+ | 5.97 CHF | 36.78% |
100+ | 4.62 CHF | 51.03% |
250+ | 3.89 CHF | 58.82% |
500+ | 3.40 CHF | 64.02% |
1000+ | 3.02 CHF | 68.04% |
2500+ | 2.59 CHF | 72.55% |
5000+ | 2.11 CHF | 77.69% |
10000+ | 1.78 CHF | 81.19% |
20000+ | 1.62 CHF | 82.83% |
30000+ | 1.42 CHF | 84.95% |
40000+ | 1.24 CHF | 86.91% |
50000+ | 1.14 CHF | 87.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 215.57 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 173 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55985 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026