Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-139 55,25x2,62mm

  • ERIKS:12192267
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

4.76 CHF/ Unitéhors TVA

5.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.76 CHF

-

10+

2.66 CHF

44.12%

50+

2.03 CHF

57.35%

100+

1.15 CHF

75.95%

250+

0.92 CHF

80.74%

500+

0.75 CHF

84.20%

1000+

0.64 CHF

86.62%

2500+

0.52 CHF

89.01%

5000+

0.41 CHF

91.37%

10000+

0.34 CHF

92.90%

20000+

0.32 CHF

93.38%

30000+

0.27 CHF

94.43%

40000+

0.23 CHF

95.13%

50000+

0.21 CHF

95.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026