4.94 CHF/ Unitéhors TVA
5.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.94 CHF | - |
10+ | 2.79 CHF | 43.52% |
50+ | 2.17 CHF | 56.17% |
100+ | 1.24 CHF | 74.90% |
250+ | 1.01 CHF | 79.55% |
500+ | 0.83 CHF | 83.22% |
1000+ | 0.70 CHF | 85.77% |
2500+ | 0.58 CHF | 88.26% |
5000+ | 0.46 CHF | 90.79% |
10000+ | 0.38 CHF | 92.41% |
20000+ | 0.35 CHF | 92.94% |
30000+ | 0.29 CHF | 94.07% |
40000+ | 0.26 CHF | 94.80% |
50000+ | 0.23 CHF | 95.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55985 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026