Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 25x4mm

  • ERIKS:12192427
Image 1
Le mélange 55985 noir de la marque ERIKS est spécialement conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes avec de l’eau potable. Ce joint torique est certifié pour les systèmes d’eau potable de nombreux pays européens (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W270 et Belgaqua), mais également des États-Unis (NSF). Vous êtes à la recherche d’un joint torique en EPDM pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 559270. Si vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour l’industrie pharmaceutique, choisissez le mélange 559273.
Ajouter à la liste

4.46 CHF/ Unitéhors TVA

4.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.46 CHF

-

10+

2.65 CHF

40.70%

50+

2.46 CHF

44.84%

100+

1.91 CHF

57.29%

250+

1.57 CHF

64.80%

500+

1.38 CHF

69.17%

1000+

1.13 CHF

74.78%

2500+

0.74 CHF

83.32%

5000+

0.48 CHF

89.30%

10000+

0.37 CHF

91.75%

20000+

0.32 CHF

92.94%

30000+

0.25 CHF

94.48%

40000+

0.21 CHF

95.36%

50000+

0.18 CHF

95.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55985
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous