4.51 CHF/ Unitéhors TVA
4.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.51 CHF | - |
10+ | 2.51 CHF | 44.40% |
50+ | 2.17 CHF | 51.72% |
100+ | 1.06 CHF | 76.58% |
250+ | 0.84 CHF | 81.31% |
500+ | 0.69 CHF | 84.59% |
1000+ | 0.59 CHF | 86.90% |
2500+ | 0.49 CHF | 89.15% |
5000+ | 0.39 CHF | 91.41% |
10000+ | 0.32 CHF | 92.87% |
20000+ | 0.30 CHF | 93.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 19.5 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55985 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026